Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud a través del orificio2-1/64 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento225 °F
- Diámetro de longitud total5.1250 pulg.
- Cojinete de repuestoNBG25-1-1/2
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola
- Peso4.5 lb