Motion
F3U224N
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de labios triple, sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #00562348
No. Fabricante F3U224N
Price$267.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de labios triple, sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #00562348
No. Fabricante F3U224N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$267.53/each

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U224N BRILLANTE BLK F3-U224N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Número de cojinete
    UG224NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Diámetro de longitud total
    5.1250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Longitud a través del orificio
    2-5/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-29/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • UPC_NO
    662327036959
  • Peso
    4.91 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo