Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 5/8 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Longitud total5.3800 pulg.
- Número de cojineteUG226NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Diámetro de longitud total5.3750 pulg.
- Altura total2.1410 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general5.3800 pulg.
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio2-9/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3U226N - F3U226N
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.5330 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio2-1/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica7370 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima5330 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327037017
- UPC_NO662327037017
- Peso6 lb
- Capacidad de carga estática4590 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Espaciado entre orificios de pernos4-1/8 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt