Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Longitud total6.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- Diámetro de longitud total6.8750 pulg.
- Altura total2.6880 pulg.
- Ancho de la carcasa6.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general6.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior2.5625 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Longitud a través del orificio2.5625 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- SerieVF4S
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Cojinete de repuestoVS-239
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF4S-239
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289522873
- UPC_NO662289522873
- Peso11.08 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt