Motion
RCJY2-7/16-N

INA (Schaeffler)
RCJY2-7/16-N

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto de doble labio
Artículo MI #00562506
No. Fabricante RCJY2-7/16-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RCJY2-7/16-N

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto de doble labio
Artículo MI #00562506
No. Fabricante RCJY2-7/16-N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD BRIDADA DE CUATRO PERNOS RCJY2-7/16-N

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    143 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    175.5 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Longitud a través del orificio
    73.7 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    RCJY
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ASTM A48 Clase 30
  • Cojinete de repuesto
    GY1207KRRB
  • Peso
    11.14 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo