Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Número de cojineteUG239NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Diámetro de longitud total6.8750 pulg.
- Ancho de la carcasa15/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lb
- Capacidad de carga estática radial8080 lb
- Longitud a través del orificio2-27/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- RPM Máx.4000 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio2-1/2 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327037260
- Peso11.92 lb
- Espaciado entre orificios de pernos5-5/8 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt