Descripción general
- El mismo diseño básico que la serie RCJ, excepto tornillos de ajuste especialmente diseñados
- Equipado con anillo interior ancho GY-KRRB
- Las dimensiones de espaciado entre orificios de pernos son intercambiables con la serie RCJ y la mayoría de las unidades de la competencia
- Prelubricado en fábrica con un engrasador para relubricación
- Carcasa de hierro fundido con sello
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.4850 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial9800 lbf
- Longitud a través del orificio86.2 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2050 rpm
- SerieYCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGY1215KRRB
- Número de Upc del fabricante087796158108
- UPC_NO087796158108
- Peso18.1 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt