Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3 7/16 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro6.7500 pulg.
- Número de cojineteUG255NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, N sello labial
- Diámetro de longitud total8.5625 pulg.
- Ancho de la carcasa1 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial18850 lb
- Capacidad de carga estática radial14300 lb
- Longitud a través del orificio3-21/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- RPM Máx.2950 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio3-9/16 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO793699143508
- Peso26 lb
- Espaciado entre orificios de pernos6-3/4 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt