Descripción general
Descripción del fabricante
F3Y212N BRILLANTE BLK F3-Y212N
- Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.5313 pulg.
- Número de cojineteYG212NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloH Junta de laberinto, N Junta de labio
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2870 lb
- Capacidad de carga estática radial1480 lb
- Longitud a través del orificio1-51/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-23/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327037574
- Peso1.63 lb
- Espaciado entre orificios de pernos2-1/2 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad