Descripción general
Descripción del fabricante
F3Y216N BRILLANTE BLK F3-Y216N
- Rodamiento de bolas montado de 1", de uso estándar, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.7500 pulg.
- Número de cojineteYG216NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Longitud a través del orificio1-13/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- RPM Máx.9600 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327037628
- Peso2.16 lb
- Espaciado entre orificios de pernos2-3/4 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad