Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Número de cojineteYG2E20NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloH Junta de laberinto, N Junta de labio
- Diámetro de longitud total4.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Longitud a través del orificio1-31/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- RPM Máx.8000 rpm
- SerieF3Y
- Longitud del orificio1-29/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327037529
- Peso2.95 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3-1/4 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt