Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- Diámetro de longitud total4.6250 pulg.
- Altura total2.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa4.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general4.6250 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0160 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Longitud a través del orificio2.0160 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- RPM Máx.4000 rpm
- SerieVF4E
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Cojinete de repuestoVE-222
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF4E-222
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289522057
- UPC_NO662289522057
- Peso4.2 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt