Motion
SF1.3/8DEC
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar
Artículo MI #00562726
No. Fabricante SF1.3/8DEC
Precio345.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar
Artículo MI #00562726
No. Fabricante SF1.3/8DEC
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
Precio345.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE PERNO SF 1-3/8 DEC 4

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.6220 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    4.6260 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1.6880 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    SF
  • Número de Upc del fabricante
    747023028313
  • UPC_NO
    747023028313
  • Peso
    1.7 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo