Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Número de cojineteYG223NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Diámetro de longitud total4.6250 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Longitud a través del orificio2-5/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.6850 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio2-1/64 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327037734
- Peso3.87 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3-5/8 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt