Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-9/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.6560 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de cubierta
- Diámetro de longitud total5.0938 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4400 lbf
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRCJ
- Número de Upc del fabricante087796110526
- UPC_NO087796110526
- Peso5.28 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt