Motion
F3Y227N
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de triple labio, Sello de labio N, Sello de laberinto H
Artículo MI #00562798
No. Fabricante F3Y227N
Precio354.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de triple labio, Sello de labio N, Sello de laberinto H
Artículo MI #00562798
No. Fabricante F3Y227N
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
Precio354.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F3Y227N BRILLANTE BLK F3-Y227N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 11/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.8438 pulg.
  • Longitud total
    5.3800 pulg.
  • Número de cojinete
    YG227NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Altura total
    2.2810 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    5.3800 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    2-9/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3Y227N - F3Y227N
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    2-7/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    7370 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    5330 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
  • Número de Upc del fabricante
    662327037826
  • UPC_NO
    662327037826
  • Peso
    5.85 lb
  • Capacidad de carga estática
    4590 lbf
  • Relubricable
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-1/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo