RCJ1 3/4
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00562811
No. Fabricante RCJ1 3/4
Precio306.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00562811
No. Fabricante RCJ1 3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$306.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE PERNO RCJ 1-3/4 4
  • Los cartuchos Timken se utilizan en aplicaciones en las que se debe realizar una cantidad mínima de mecanizado
  • Ensamblado
  • Equipado con cojinetes de anillo interior ancho G-KRRB
  • Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
  • Se suministra con cuellos autoblocantes
  • Carcasa de hierro fundido con sello de contacto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.8440 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    5.3750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • Longitud a través del orificio
    59.3 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3230 rpm
  • Serie
    RCJ
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    G1112KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796060258
  • UPC_NO
    087796060258
  • Peso
    5.7 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo