UELFU-1.7/8

NTN
UELFU-1.7/8

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/8 pulg., montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00562832
No. Fabricante UELFU-1.7/8
Precio282.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFU-1.7/8

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/8 pulg., montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00562832
No. Fabricante UELFU-1.7/8
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
Su precio$282.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFU-1.7/8 BRIDA BRG
  • Esta carcasa de cojinetes de forma cuadrada se puede montar en las paredes laterales de la maquinaria y similar utilizando cuatro pernos
  • La construcción alrededor del cojinete es simple y el montaje es fácil
  • El tipo de brida más utilizado
  • Carcasa de hierro fundido con sellos de contacto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.3750 pulg.
  • Longitud total
    5.6563 pulg.
  • Número de cojinete
    A-UEL210-114D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    5.4063 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.8125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.6094 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    2-39/64 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    UELFU
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL210-114D1
  • ID de la carcasa
    FU210D1V50
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359234640
  • UPC_NO
    4547359234640
  • Peso
    6.812 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo