F3Y231N
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de labios triple, sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #00562846
No. Fabricante F3Y231N
Precio245.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de labios triple, sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #00562846
No. Fabricante F3Y231N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio245.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F3Y231N BRILLANTE BLK F3-Y231N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.3750 pulg.
  • Número de cojinete
    YG231NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Diámetro de longitud total
    5.6250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lb
  • Longitud a través del orificio
    2-17/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    2-15/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • UPC_NO
    662327037864
  • Peso
    6.9 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-3/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo