Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.3700 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Diámetro de longitud total5.6260 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial7870 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Longitud a través del orificio2.0310 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- RPM Máx.3400 rpm
- SerieSF
- Número de Upc del fabricante747023028184
- UPC_NO747023028184
- Peso2.8 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt