Descripción general
- Los cartuchos Timken se utilizan en aplicaciones en las que se debe realizar una cantidad mínima de mecanizado
- Ensamblado
- Equipado con cojinetes de anillo interior ancho G-KRRB
- Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
- Se suministra con cuellos autoblocantes
- Carcasa de hierro fundido con sello de contacto
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.2480 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- Longitud a través del orificio75.1 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2710 rpm
- SerieRCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1200KRRB
- Número de Upc del fabricante087796060968
- UPC_NO087796060968
- Peso8.47 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt