Motion
SRF726V-10-B7-J

Boston Gear (RRX)
SRF726V-10-B7-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #00562937
No. Fabricante SRF726V-10-B7-J
Precio5,553.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SRF726V-10-B7-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #00562937
No. Fabricante SRF726V-10-B7-J
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
Precio5,553.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12USF 2-7/16 4 FLG DE PERNO

Especificaciones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Reducción
    Reducción única
  • Relación
    10:1
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Serie
    SRF700
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje derecho
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de pintura
    Pintura gris

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo