UELFU213-208D1

NTN
UELFU213-208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00562953
No. Fabricante UELFU213-208D1
Precio248.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFU213-208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00562953
No. Fabricante UELFU213-208D1
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
Su precio$248.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFU213-208D1 UNIDAD DE COJINETE
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sellado y uso ligero con un anillo interior ancho para cargas radiales moderadas y cargas de empuje ligero o combinadas
  • Los sellos de contacto de caucho sintético mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los dedos proporcionan una protección de sellado adicional
  • Collarín de bloqueo excéntrico para fijar el cojinete al eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.9000 pulg.
  • Longitud total
    7.4000 pulg.
  • Número de cojinete
    UEL213-208D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    7.3750 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    2.3125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    3.5312 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Cojinete de repuesto
    UEL213-208D1
  • ID de la carcasa
    FU213D1
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359505344
  • UPC_NO
    4547359505344
  • Peso
    14 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo