Descripción general
Descripción del fabricante
FLG DE PERNO RCJ 2-11/16 4
- Los cartuchos Timken se utilizan en aplicaciones en las que se debe realizar una cantidad mínima de mecanizado
- Ensamblado
- Equipado con cojinetes de anillo interior ancho G-KRRB
- Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
- Se suministra con cuellos autoblocantes
- Carcasa de hierro fundido con sello de contacto
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.3080 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial9650 lbf
- Longitud a través del orificio90.3 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2150 rpm
- SerieRCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1211KRRB
- Número de Upc del fabricante087796061798
- UPC_NO087796061798
- Peso15.18 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad