Descripción general
- Carcasa de brida de cuatro pernos con inserto de cojinete de bolas relubricable para una instalación lista para montar
- Carcasa de hierro fundido para mayor resistencia y durabilidad
- Los sellos de goma mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los deflectores proporcionan una protección de sellado adicional
- El collar excéntrico autoblocante elimina la necesidad de contratuercas, arandelas, hombros, mangas y adaptadores
- 2-11/16 en ID
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Longitud9
- Ancho10.45
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Diámetro de longitud total7.8750 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Número de Upc del fabricante4547359234701
- Peso17
- Altura5.45
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.