Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Diámetro de longitud total7.7360 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial14840 lbf
- Capacidad de carga estática radial11080 lbf
- Longitud a través del orificio3.0620 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- RPM Máx.2300 rpm
- SerieSF
- Número de Upc del fabricante747023028696
- UPC_NO747023028696
- Peso19 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt