Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.7500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.9060 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3550 lbf
- Capacidad de carga estática radial1730 lbf
- Longitud a través del orificio46.6 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.9070 rpm
- SerieLCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1100KLLB
- Número de Upc del fabricante087796057241
- UPC_NO087796057241
- Peso2.07 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt