Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro de longitud total4.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3400 lbf
- Longitud a través del orificio53.5 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6540 rpm
- SerieLCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1104KLLB
- Número de Upc del fabricante087796058422
- UPC_NO087796058422
- Peso3.94 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt