Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.6560 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro de longitud total5.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8130 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Longitud a través del orificio59.3 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5830 rpm
- SerieLCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1108KLLB
- Número de Upc del fabricante087796059511
- UPC_NO087796059511
- Peso5.05 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt