Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de despeje
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Número de cojineteYG224HL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Diámetro de longitud total5.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- Longitud a través del orificio2-9/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieF3Y
- Longitud del orificio2-7/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327037772
- Peso5.38 lb
- Espaciado entre orificios de pernos4 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt