Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de despeje
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.3750 pulg.
- Número de cojineteYG231HL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Ancho de la carcasa3/4 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.4800 rpm
- SerieF3Y
- Longitud del orificio2-15/32 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Número de Upc del fabricante662327428228
- UPC_NO662327428228
- Peso6.9 lb
- Espaciado entre orificios de pernos4-3/8 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt