F3Y232H
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de labios triple, sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #00563130
No. Fabricante F3Y232H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de labios triple, sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #00563130
No. Fabricante F3Y232H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F3Y232H BRILLANTE BLK F3-Y232H
  • Rodamiento de bolas montado de 2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de despeje

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Número de cojinete
    YG232HL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Ancho de la carcasa
    29/32 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Serie
    F3Y
  • Longitud del orificio
    2-13/16 pulg.
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • Número de Upc del fabricante
    662327428235
  • UPC_NO
    662327428235
  • Peso
    10.29 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-1/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo