Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.2480 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro de longitud total6.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- Longitud a través del orificio75.1 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4520 rpm
- SerieLCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1203KLLB
- Número de Upc del fabricante087796061163
- UPC_NO087796061163
- Peso8.47 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt