Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 7/8 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrada 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.7500 pulg.
- Número de cojineteUG214HL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- RPM Máx.9600 rpm
- SerieF3U
- Longitud del orificio1-23/64 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Número de Upc del fabricante662327036607
- UPC_NO662327036607
- Peso2.18 lb
- Espaciado entre orificios de pernos2-3/4 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt