Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0313 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio1.3750 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSF
- Cojinete de repuesto2-015C
- Número de catálogo del fabricante703424
- Dibujo CAD
- UPC_NO662461021910
- Peso2.1 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt