Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/8 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrada 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Número de cojineteUG218HL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloH Junta de laberinto, N Junta de labio
- Diámetro de longitud total4.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Longitud a través del orificio1-47/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- RPM Máx.8000 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327427085
- Espaciado entre orificios de pernos3-1/4 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt