Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de contacto de un solo labio
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.2500 pulg.
- Altura total1.5625 pulg.
- Ancho de la carcasa4.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general4.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5940 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Longitud a través del orificio1.5940 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- RPM Máx.5450 rpm
- SerieSF
- Cojinete de repuesto2-12
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteSF-18C
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461021941
- UPC_NO662461021941
- Peso2.85 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt