Descripción general
- Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de contacto de un solo labio
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.8750 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior2.5625 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- RPM Máx.2550 rpm
- SerieESF
- Cojinete de repuestoAR-2-24C
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteESF-36C
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461048634
- UPC_NO662461048634
- Peso11.8 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt