Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro2.7500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.9060 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3550 lbf
- Capacidad de carga estática radial1730 lbf
- Longitud a través del orificio46.6 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.500 rpm
- SerieTCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1015KPPB3
- Número de Upc del fabricante087796057074
- UPC_NO087796057074
- Peso3.94 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt