Descripción general
Descripción del fabricante
FLG DE PERNO TCJ 1+3/16 4
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.5940 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Diámetro de longitud total4.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4900 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Longitud a través del orificio50.5 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.500 rpm
- SerieTCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1103KPPB3
- Número de Upc del fabricante087796058224
- UPC_NO087796058224
- Peso2.87 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad