Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro6.3750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.2480 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- Longitud a través del orificio75.1 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.500 rpm
- SerieTCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1203KPPB4
- Número de Upc del fabricante087796061422
- UPC_NO087796061422
- Peso8.47 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt