Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial7500 lbf
- Capacidad de carga estática radial3550 lbf
- Longitud a través del orificio53.7 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4120 rpm
- SerieRCJO
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGN103KRRB
- Número de Upc del fabricante087796058095
- UPC_NO087796058095
- Peso4 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt