Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/16 in, para servicios pesados, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de despeje
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud del centro del perno al centro3.8125 pulg.
- Número de cojineteUG319L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloH Sello de laberinto, N sello de labio doble
- Diámetro de longitud total4.9375 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial6320 lb
- Capacidad de carga estática radial3530 lb
- Longitud a través del orificio2-3/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.8300 rpm
- Serie300
- Longitud del orificio1-59/64 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de expansión3/16 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327883041
- Peso5 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3-13/16 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt