Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, para servicios pesados, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de despeje
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Longitud total5.1300 pulg.
- Número de cojineteUG320L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloH Sello de laberinto, N sello de labio doble
- Diámetro de longitud total5.1250 pulg.
- Altura total2.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general5.1300 pulg.
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial7490 lb
- Capacidad de carga estática radial4290 lb
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio2-1/4 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FU320 - FU320
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.7550 rpm
- Serie300
- Longitud del orificio2-3/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica7490 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- Capacidad de expansión3/16 pulg.
- ColorNegro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima7550 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327815509
- UPC_NO662327815509
- Peso5.83 lb
- Capacidad de carga estática4290 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Espaciado entre orificios de pernos4 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt