RCJO1 15/16

Timken (Fafnir)
RCJO1 15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #00563378
No. Fabricante RCJO1 15/16
Precio804.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RCJO1 15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #00563378
No. Fabricante RCJO1 15/16
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
Su precio$804.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE PERNO RCJO 1-15/16 4

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.2510 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    6.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8000 lbf
  • Longitud a través del orificio
    70.4 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2630 rpm
  • Serie
    RCJO
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    GN115KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796060678
  • UPC_NO
    087796060678
  • Peso
    11.42 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo