Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, para servicios pesados, Bloque de brida fijo cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de espacio libre
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Número de cojineteUG331L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloH Sello de laberinto, N sello de labio doble
- Diámetro de longitud total6.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa11/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lb
- Capacidad de carga estática radial8500 lb
- Longitud a través del orificio2-31/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- RPM Máx.5600 rpm
- Serie300
- Longitud del orificio2-13/16 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de expansión1/4 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327707804
- Peso12.35 lb
- Espaciado entre orificios de pernos5-1/8 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt