Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.9550 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial18000 lbf
- Capacidad de carga estática radial9300 lbf
- Longitud a través del orificio76.7 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2400 rpm
- SerieRCJO
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGN203KRRB
- Número de Upc del fabricante087796061293
- UPC_NO087796061293
- Peso14.15 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt