Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.9550 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de orificioRecto
- SerieRCJO
- Número de Upc del fabricante087796111271
- UPC_NO087796111271
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt