FU336
Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 2-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), alta resistencia, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00563390
No. Fabricante FU336
Precio2,786.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 2-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), alta resistencia, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00563390
No. Fabricante FU336
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
Su precio$2,786.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FU336 BRILLANTE BLK F-U336
  • Rodamiento de bolas montado de 2 1/4 in, para servicios pesados, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de despeje

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.0000 pulg.
  • Número de cojinete
    UG336L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    H Sello de laberinto, N sello de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    7.6250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lb
  • Longitud a través del orificio
    3-15/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Serie
    300
  • Longitud del orificio
    3-5/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de expansión
    9/32 pulg.
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • UPC_NO
    662327708153
  • Peso
    19.68 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo