Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud del centro del perno al centro7.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno9.9000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total8.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial26000 lbf
- Capacidad de carga estática radial14300 lbf
- Longitud a través del orificio89.4 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRCJO
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGN211KRRB
- Número de Upc del fabricante087796061804
- UPC_NO087796061804
- Peso21 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt